スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73710507
品番
M-25SNF
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれた新アイテムの登場です。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
材質
メラミン
容量(mL)
190
用途
外食、従食、病院、幼保
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
112×85×62
電子レンジ
×
食器洗浄機
○