8オンスフリーカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73710543 品番 M-801OR
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

湯呑としてはもちろん、スープにもどうぞ。4色の中からお選びいただけます。

材質メラミン 容量(mL)250 用途外食、従食、ホテル オレンジ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×84 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする