スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
7オンスフリーカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710595
品番
M-802I
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
湯呑としてはもちろん、スープにもどうぞ。4色の中からお選びいただけます。
材質
メラミン
容量(mL)
220
用途
外食、従食、ホテル
色
アイボリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
86×74
電子レンジ
×
食器洗浄機
○