BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
保温材付CD管【受注生産品・納期約1ヶ月】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
73710596
品番
CDHB-36L
参考基準価格(税別)
¥53,420
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径
CD管:36
材質
ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム
適合管の呼び
20
色
ブルー
寸法D(Φmm)
63
厚さ(mm)
保温材:10
寸法L(m)
30
外径(Φmm)
CD管:42
内径(Φmm)
CD管:35
長さ(m)
30
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類