BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
保温材付ポリブテンパイプ(ツインタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
73710614
品番
PL10JW3
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
保温材:3
適合パイプ呼び径
10
仕様
追焚き配管用部材
材質
ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム
寸法L1(mm)
62
寸法L2(mm)
62
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類