スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア
スリーラインの トレー・お盆
36cmアジロ盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710717
品番
FHP-36BR
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
網代模様に落ち着いた栃塗と程よい光沢感の茶パール塗を施しました。他にはない独特な高級感を漂わせます。安心のノンスリップ加工です。
材質
超耐熱ABS
用途
外食、福祉
色
茶パール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
362×285×20
食器洗浄機
○