画像準備中

サヤ管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 適合管の呼び(シングル)10J、13J 注文コード73710754 品番MCS2-22
参考基準価格(税別)¥17,960 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は適合管の呼び・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 適合管の呼び(シングル)10J、13J 仕様追焚き配管用部材 寸法D1(Φmm)27.8 寸法D2(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする