BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
サヤ管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
適合管の呼び
(シングル)16J (ダブル)10J
注文コード
73710779
品番
MCS2-30
参考基準価格(税別)
¥19,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
適合管の呼び
(シングル)16J (ダブル)10J
仕様
追焚き配管用部材
寸法D1(Φmm)
36.5
寸法D2(Φmm)
29
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類