BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
シーリングキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
(パイプ)10J×2、 (さや管)30
注文コード
73710885
品番
S-3010P
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
追焚き配管用部材
材質
ポリエチレン
タイプ
ダブル用
寸法D1(Φmm)
37.5
寸法D2(Φmm)
13
適合管
(パイプ)10J×2、 (さや管)30