BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】20mパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73710894
品番
ELP10A-20
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
エコキュート・ヒートポンプ配管部材
セット内容
保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個
材質
フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
呼び径
10
最高使用温度(℃)
100(循環などの連続使用の際は0〜95℃の範囲で使用してください。)
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類