BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】継手用保温材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
73710973
品番
HMAU10A-20
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
67
仕様
エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質
架橋ポリエチレンフォーム
長さ(mm)
100
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類