スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア
スリーラインの 卓上灰皿
灰皿
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73711015
品番
HW-2122I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインは、流行に左右されることなくどの客室にもマッチし、長く使い続けることができます。
材質
メラミン
用途
ホテル
色
アイボリー
サイズ
M
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
119×30