※寸法図
ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Sフック ビニコートロングタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法A(mm)
100
注文コード
73711697
品番
ISH-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
寸法A・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
S字型フックのロングタイプ。
材質
鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
色
緑
線径(Φmm)
5
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
参考使用荷重(kg)
13
破断荷重(kg)
30.6
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。