ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Sフック ビニコートロングタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
73711706
品番
ISH-100V
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
S字型フックのロングタイプ。
材質
鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
色
赤
線径(Φmm)
5
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
参考使用荷重(kg)
13
破断荷重(kg)
30.6
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。