ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Sフック ステンレスロングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
73711925
品番
SSH-200
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
38
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
線径(Φmm)
4
参考使用荷重(kg)
9
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。