ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Pフック ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
73711977
品番
IPH-19
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じています。
材質
鉄
用途
丸パイプや単管等に最適です。
線径(Φmm)
3
寸法A(mm)
43.7
参考使用荷重(kg)
3
寸法B(mm)
22.6
寸法C(mm)
17
仕上
三価ユニクロ
破断荷重(kg)
24.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。