ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Pフック ユニクロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
73711995
品番
IPH-25L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じています。
材質
鉄
用途
丸パイプや単管等に最適です。
線径(Φmm)
2.5
寸法A(mm)
46.4
参考使用荷重(kg)
1
寸法B(mm)
29.7
仕上
三価ユニクロ
破断荷重(kg)
9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。