ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Pフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
73712013
品番
SPH-32
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じています。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
丸パイプや単管等に最適です。
線径(Φmm)
3.4
寸法A(mm)
68.2
参考使用荷重(kg)
3
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
25
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。