ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Pフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
73712047
品番
SPH-13
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じています。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
丸パイプや単管等に最適です。
線径(Φmm)
2.5
寸法A(mm)
32
参考使用荷重(kg)
2
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
12.3
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
18.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。