ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Sフック ユニクロ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
73712074
品番
ISH40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
S字型フック。
材質
鉄
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
線径(Φmm)
4
参考使用荷重(kg)
6
仕上
三価ユニクロ
破断荷重(kg)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。