ISH12 Sフック ユニクロ ニッサチェイン 73712178

 

ISH12 Sフック ユニクロ ニッサチェイン 73712178
ISH12 Sフック ユニクロ ニッサチェイン 73712178

Sフック ユニクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
寸法B(mm)4
内容量1箱(1000個)注文コード73712178品番ISH12
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

S字型フック。

用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質寸法A(mm)10.6寸法B(mm)4寸法C(mm)4線径(Φmm)1.2参考使用荷重(kg)0.5仕上三価ユニクロ破断荷重(kg)4.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする