ISH30N Sフック ユニクロ Nタイプ ニッサチェイン 73712266 ISH30N Sフック ユニクロ Nタイプ ニッサチェイン 73712266

Sフック ユニクロ Nタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 73712266 品番 ISH30N
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

S字型フックのNタイプ。

材質 寸法A(mm)36.5 寸法B(mm)17 寸法C(mm)7 用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等 線径(Φmm)3 参考使用荷重(kg)3 仕上三価ユニクロ 破断荷重(kg)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする