ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの フック(吊り金具)
ディスプレイフック
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
73712327
品番
IDH23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
材質
鉄
用途
表示板、簡易プレートの吊り下げに。
線径(Φmm)
2.25
寸法A(mm)
63.4
参考使用荷重(kg)
4
寸法B(mm)
34.6
寸法C(mm)
11
仕上
三価ユニクロ
破断荷重(kg)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。