ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの フック(吊り金具)
ディスプレイフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
73712336
品番
IDH18
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
材質
鉄
用途
表示板、簡易プレートの吊り下げに。
線径(Φmm)
1.7
寸法A(mm)
37
参考使用荷重(kg)
2
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
6.8
仕上
三価ユニクロ
破断荷重(kg)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。