ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
店舗用ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
73712354
品番
SSH-90
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
線径(Φmm)
2.5
寸法A(mm)
90
参考使用荷重(kg)
2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
32
仕上
研磨
破断荷重(kg)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。