ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73714105 品番GTH-1644AWX3H-1 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥387,400
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。

仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品 タイプフルオート 種類従来タイプ 形式設置フリー形 ガスの種類12A・13A 接続2温度3P内蔵 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続15A グリーン購入法適合 暖房能力(kW)14.0 号数16号
注意
※特定保守製品対象外

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73714105 GTH-1644AWX3H-1 BL 13406105 GTH-1654AW3H BL ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート)  屋外壁掛形 ノーリツ ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形 ノーリツ 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする