ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
TOPウェーブ(アルミナ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
#80
注文コード
73714804
品番
M10WPA5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
粒度
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
波型形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。
波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチで、低コスト!
粒度
#80
寸法(Φmm)
100
適合材
鉄・ステンレス
砥材
アルミナ砥材
用途
キズ取り、バリ取り
RoHS指令(10物質対応)
対応