TOPウェーブ(アルミナ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 73714856 品番 M10WPA10
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

波型形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。
波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチで、低コスト!

粒度#240 寸法(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス 砥材アルミナ砥材 用途キズ取り、バリ取り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする