イサムエアゾール
イサムエアゾールの ラッカースプレー
エアーラッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(300mL×6本)
注文コード
73716466
品番
62231678
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
色
Nクリーム
主な用途
屋内木部、屋外木部、鉄部
使用場所
屋内外
特性
速乾
用途
鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
乾燥時間(分)
20〜30(20℃/65%)
塗り重ね可能時間(分)
10〜20
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.6〜1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。