画像準備中

エアーラッカーエコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×6本) 注文コード 73716843 品番 62250218
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

環境対応型スプレーです。速乾タイプであり、美しい光沢に仕上がります。

主な用途屋内木部、屋外木部、鉄部 使用場所屋内外 特性速乾 用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)30〜50(23℃) 環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない 塗り重ね可能時間(分)15〜25 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.72L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする