色赤
主な用途屋内木部、屋外木部、鉄部
使用場所屋内外
特性速乾
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
乾燥時間(分)30〜50(23℃)
環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない
塗り重ね可能時間(分)15〜25
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.72L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8〜1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性