イサムエアゾール
イサムエアゾールの 下地材/プライマー/シーラー
APプライマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300mL×6本)
注文コード
73716886
品番
62979218
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。
色
グレー
用途
建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り
乾燥時間(分)
10〜15(20℃/65%)
主な用途
金属
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.6〜1
半硬化乾燥時間(時間)
約1(20℃/65%)
特性
プライマー、防錆、速乾
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。