画像準備中

APプライマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×6本) 注文コード 73716904 品番 62989778
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。

電着補修用ブラック 用途建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り 乾燥時間(分)10〜15(20℃/65%) 主な用途金属 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃/65%) 特性プライマー、防錆、速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする