イサムエアゾール
イサムエアゾールの 多用途
水性カラースプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300mL×6本)
注文コード
73716938
品番
62912538
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
水性タイプで臭気がほとんどありません。消防法上の非危険物です。
色
つや消し黒
用途
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS・木・ブロック・鉄など
主な用途
鉄、発泡スチロール
乾燥時間(時間)
1〜2(20℃/65%)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.1kg
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.6〜1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。