イサムエアゾール
イサムエアゾールの ジンク/耐熱塗料
イサムエアゾールの 耐熱塗料
耐熱スプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300mL×6本)
注文コード
73716974
品番
62979698
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
すぐれた耐熱性能をもち、効果が持続します。
色
シルバー
用途
自動車・オートバイのマフラー、焼却炉・プラントなどの耐熱性を必要とする鉄部
仕様
塗装60分後に加熱可能
耐熱温度(℃)
(長時間の加熱)250、(短時間の加熱)430〜650
主な用途
鉄
危険等級
V
乾燥時間(時間)
1(20℃/65%)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.6〜1
半硬化乾燥時間(時間)
2〜3(20℃/65%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。