イサムエアゾール
イサムエアゾールの ジンク/耐熱塗料
イサムエアゾールの ジンク
イサムシルバージンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×6本)
注文コード
73716983
品番
62979288
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
亜鉛メッキに近いシルバー色です。補修箇所が目立ちにくいです。
用途
鉄・亜鉛メッキ面の傷補修、亜鉛処理鉄板・橋梁・建設・車両・パイプなどの傷補修、亜鉛メッキ・一般鋼材の溶接・溶断跡や端面の錆止め補修
色
シルバー
乾燥時間(分)
30〜60(20℃/65%)
主な用途
橋梁、鉄、亜鉛メッキ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.178L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.4〜0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
錆止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
82%
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。