イサムエアゾール
イサムエアゾールの ジンク/耐熱塗料
イサムエアゾールの ジンク
メッキカバーシルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×6本)
注文コード
73716992
品番
62979298
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
補修箇所を目立たせない亜鉛メッキ面用スプレーです。
スプレーするだけでシルバー系のメッキ色が得られるための簡易メッキ色、スプレーとして利用可能、くろっむメッキに近い金属光沢に仕上がります。
色
シルバー
乾燥時間(分)
20〜30(20℃/65%)
主な用途
亜鉛メッキ、金属
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.203L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.4〜1.6
半硬化乾燥時間(時間)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※クロムメッキ本来の硬度はありません。