黒 180x90 棚受け スチール製 モノタロウ 73717797 黒 180x90 棚受け スチール製 モノタロウ 73717797 黒 180x90 棚受け スチール製 モノタロウ 73717797 黒 180x90 棚受け スチール製 モノタロウ 73717797

棚受け スチール製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73717797 品番 黒 180x90
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインの棚受けです。

呼び寸法180×90 材質SS400相当 安全荷重(kg)15 棚受け金具L型棚受け 板厚(mm)2 付属品ビス 3.0×14(2本)、3.5×22(2本) 板幅(mm)15 取付穴径(Φmm)4 取付穴数4 仕上粉体塗装 用途棚受け
注意
※棚受けに棚を取り付けご使用ください。
※荷重は棚全体に、バランスよくかかるようにしてください。
※耐荷重は下地の堅い場所に取り付けを想定したものとなります。
※荷重をかけた際に危険がないかお確かめください。
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
棚受け
製造業

実物を見ると思ったよりも小さかったですが、造りはしっかりとしており華奢な感じはしませんでした。付属のビスが付いているのも助かりますし、そのビスの頭が本体に合わせて黒色塗装がしてあり目立ちにくくしてあるのも高評価です。配送も迅速で頼りになります。

2025-05-05
用途:
棚板の受け
建設業・工事業

モノ自体が90度になっていないので、壁に対し棚板が90度にはなりません。単一方向のみに使用する場合は問題ないかもしれないが、2方向を角で繋ぐ場合などでは問題が出て来ます。
10個買って全て同じなのでそう言う仕様だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73717779
2024-06-03
用途:
棚受け
サービス業

安価でサイズが豊富なので各サイズを棚受け等に利用しています。

対象商品:
73717779
2024-02-27
用途:
提灯枠吊り

本来の用途とは異なりますが、強度もあり十分使用に耐えうると考えています。

対象商品:
73717806
2022-04-18
用途:
棚の作成
サービス業

値段のわりにしっかりした造りです。筋交い(?)部分はネジで取り外し可能なので、工具が干渉するときに便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
73717815
2022-12-19
用途:
キッチンの棚
製造業

ビスが打ちずらい。支える棒が真ん中に出ていて、中側の2本のネジが打ちずらくてしゃーない。結局奥まで刺さらないかった。強度はあると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする