DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 壁用
DNT(大日本塗料)の 外壁用
VシリコンUNI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
73718523
品番
1A7NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐候性・耐塩水性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。
塗膜の層間付着性がすぐれている。
希釈から洗浄まで、塗料用シンナーが使用できる。
色
白
仕様
1液性
粘度
110KU/23℃
膜厚(μm)
標準:50/ウエット:150
密度(g/cm
3
)
塗料:1.15/23℃、揮発分:0.80/23℃
希釈剤
塗料用シンナー
危険等級
V
使用条件
【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:10〜15MPa、チップNO.163-513〜617
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
10〜15
光沢
艶有
指触乾燥時間(時間)
(5℃)6、(10℃)3、(20℃)1、(30℃)0.75
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)12、(10℃)6、(20℃)3、(30℃)2
特性
付着性、耐候、耐塩水性、速乾
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
(刷毛・ローラー)0.18、(エアレス)0.23
塗装間隔
(5℃)最大1ヶ月/最小24時間、(10℃)最大1ヶ月/最小8時間、(20℃)最大1ヶ月/最小4時間、(30℃)最大1ヶ月/最小3時間
加熱残分(%)
60
注意
※使用時には良く混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※希釈、及び洗浄には必ず塗料用シンナーを使用する。
※均一な仕上り観が要求される場合はエアレス塗装を適用する。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650