DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
VトップH上塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
色
白
注文コード
73718584
品番
1970R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。
塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。
密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
色
白
仕様
2液性
粘度
68KU/23℃
膜厚(μm)
標準:30/ウエット:75
密度(g/cm
3
)
塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃
希釈剤
VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型
危険等級
V
使用条件
【エアレス】1次圧:0.4〜0.5MPa、2次圧:11〜15MPa、チップNO.163-515〜617
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)10〜15、(エアレス)10〜20
光沢
艶有
指触乾燥時間(時間)
(5℃)90、(20℃)60、(30℃)50、(40℃)30
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2
特性
密着性、耐候、耐汚染性
可使時間(時間)
(5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
(刷毛)0.12、(エアレス)0.15
塗装間隔
(5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間
調合比
主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比)
加熱残分(%)
63(白・淡彩色)
注意
※被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※VトップH上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
※VトップH中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化する恐れがある。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300