画像準備中

Vフロン#200プライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード73718715 品番3497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。

仕様2液性 粘度75〜100KU/23℃ 膜厚(μm)30/回 密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃ 希釈剤Vフロン#200プライマーシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜20、(エアレス)20〜30 指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6 特性プライマー、密着性、耐水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間 調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比) 加熱残分(%)65
注意
※希釈は必ず専用シンナーを使用してください。
※被塗面の油・湿気・塵埃・水分などその他有害な付着物は完全に除去してください。
※使用時には主剤と硬化剤を既定の割合に混合、撹拌して均一な塗料状態にして下さい。
※とそう間隔が長くなると密着不良になります。規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨紙、更にウエス拭き後塗装してください。
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする