画像準備中

グリーンズボイド速乾下塗

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) グレー(UN缶入り) 注文コード73718968 品番1ALXB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。
無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。
鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。
刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー性も良好である。

グレー(UN缶入り) 仕様1液性 粘度90KU/23℃ 主な用途金属、鉄 膜厚(μm)標準:35、ウエット:50〜75 密度(g/cm3)塗料:1.50/23℃、揮発分:0.80/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(10℃)50、(20℃)30、(30℃)20 希釈剤塗料用シンナー 使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4〜0.5MPa以上、2次圧:12〜15MPa以上、チップNO.163-515〜519 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20000g 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0〜5、(エアレス)0〜10 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 特性速乾、防食性、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.14、(エアレス)0.17 下地処理ISO-St3(SSPC-SP3) 塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小12時間、(20℃)最大6ヶ月/最小8時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間 加熱残分(%)77
注意
※使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
※エアレス塗装の場合は塗料を 80 メッシュ金網で濾過する。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする