画像準備中

コスモレックス#1000T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 73719074 品番 148LY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐食性・速乾性・密着性に優れています。
耐上塗性、上塗り後の仕上がり外観が優れています。
鉛・クロムを含まない重金属フリーの為安全です。

ライトグレー 仕様1液性 粘度77±5KU/ストーマー(25℃) 主な用途金属 膜厚(μm)25〜30 不揮発分51±5% 密度(g/cm3)塗料:1.27±0.05/20℃、揮発分:0.87±0.05/20℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)20、(30℃)5 希釈剤コスモレックス#1000シンナー 危険等級V 使用条件(エアレス塗装)2次圧100kg/cm2以上、チップNO.163-415〜419 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 希釈率(%)(エアスプレー)60〜80、(エアレススプレー)40〜60 光沢20以下 半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)30、(30℃)30 特性密着性、速乾 危険物の性状非水溶性 下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理 塗装間隔(5℃)最大3日/最小30分、(20℃)最大3日/最小10分、(30℃)最大3日/5分
注意
※被塗面のさび、油、湿気、じんあい、水分その他の有害な付着物は完全に除去すること。
※使用時には十分に撹拌して均一な塗料状態にして下さい。
※希釈には必ずコスモレックス#1000シンナーを使用してください。
※塗装間隔が 3 日を超える場合は、層間付着性阻害物質の除去、上塗りの投錨効果を与える為にペーパー空研ぎ程度の下塗り面の目荒しを必ず行ってください。なお、3 日以内でも屋外放置し、チューキング現象が確認された場合、十分な目荒らしを行ってください。
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする