画像準備中

水性床コートプライマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 73719336 品番 1B3E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

極めて臭いが少なく、作業性に優れています。速乾タイプです。

グレー 仕様2液性 粘度60〜80KU(主剤) 主な用途 密度(g/cm3)塗料(主剤):1.40±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10〜20 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)1、(30℃)0.75 特性プライマー、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.15 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH9以下・含水率7%以下 塗装間隔(5℃)最大7日/最小10時間、(20℃)最大7日/最小3時間、(30℃)最大7日/最小2時間 調合比主剤1:硬化剤1 加熱残分(%)52〜58(主剤)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
※塗装後、最低2時間くらいの間は雨や水がかからないようにします。
※弾性塗料(主にウレタン)の上に塗装すると、塗膜が割れることがありますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする