DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
ゼッタールスーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
73719424
品番
2854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。
密着性や可とう性にすぐれている。スポット溶接が可能。
色
グレー
仕様
1液性
粘度
73KU/23℃
膜厚(μm)
標準:25、ウエット:50
密度(g/cm
3
)
塗料:2.30/23℃、揮発分:0.87/23℃
指触乾燥時間(分)
(5℃)20、(20℃)10、(30℃)5、(40℃)4
希釈剤
ゼッタールスーパーシンナー
危険等級
V
使用条件
【エアレス】1次圧:0.3〜0.4MPa、2次圧:6〜10MPa、チップNO.163-517〜525
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)0〜5、(エアレス)0〜10
光沢
艶消し
半硬化乾燥時間(分)
(5℃)60、(20℃)30、(30℃)15、(40℃)10
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
(刷毛・ローラー)0.25、(エアレス)0.30
下地処理
ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)
塗装間隔
(5℃)最大6ヶ月/最小24時間、(20℃)最大6ヶ月/最小12時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間、(40℃)最大6ヶ月/最小4時間
加熱残分(%)
78
注意
※下地処理を十分に行う。
※開缶時にはフタに小穴をあけ、缶内のガスを抜き、底部のペーストをよくかき起し均一な状態にしてから使用する。
※塗装間隔の最小値は、ゼッタールスーパーの場合を示す。塗り重ねる塗料が鉛酸カルシウムさび止めペイントの場合は、24時間以上、6ヶ月以内(20℃)とする。
※有機溶剤を含んでいるので、換気及び火気には十分に注意する。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650