画像準備中

ノボクリーンシーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード73719923 品番10H7V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

臭いが無く、人や地球に優しくできています。

仕様1液性 粘度75KU/23℃ 密度(g/cm3)塗料:1.37±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)10〜20、(エアレス)20〜30 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)2、(30℃)1.5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.13 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間 加熱残分(%)50〜55
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする