色淡彩 19-90A
仕様2液性
粘度75〜90KU/23℃
膜厚(μm)25/回
密度(g/cm3)塗料:0.90〜1.20/23℃、揮発分:0.80/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15
希釈剤塗料用シンナー
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜10、(エアレス)10〜20
光沢艶有・5分艶・3分艶
半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)40、(30℃)30
特性防藻、防カビ、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(20℃)8、(30℃)4
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.13
下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下
塗装間隔(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大7日/最小1.5時間
調合比主剤90:硬化剤10(質量比)
加熱残分(%)45〜58