Velbon(ベルボン)
小型雲台
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73721113
品番
THD-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
カメラを上下方向のみに向けることができる、超軽量・超小型の「ティルト専用雲台」です。
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
質量(g)
32
寸法(mm)
カメラ台(パッド面):34×17
高さ(mm)
(雲台)45
三脚取付ねじ
UNC1/4
注意
※取付ネジ穴の深さは5mmです。雲台との接合ネジが長い三脚には取付けできません。