密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力範囲(MPa)0〜0.3 寸法(Φmm)(面形)100 接続U3/8 注文コード73721209 品番325-A750X0.3MPA-MV
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は圧力範囲・寸法・接続など320種類から選べます 他の種類を見る

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型) ねじの種類R 接続U3/8 寸法(Φmm)(面形)100 精度等級1.6 圧力範囲(MPa)0〜0.3 材質(ケース)樹脂 材質(ねじ部)BS(一般用) 性能蒸気用耐震形 測定流体蒸気 最小目盛(MPa)0
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする