自由雲台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73723003 品番QHD-G6Q
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。
大型のボールで安定性も抜群です。

積載荷重(kg)(推奨)6 質量(g)493 仕様2Way水準器 適合QRA-35Lシューブラック 寸法(mm)カメラ台:77×39 高さ(mm)106 タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応 底径(Φmm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする